Eriks
ERIKS

ERIKS Bague d'étanchéité FKM GRST 35x52x6 Inox 304 ressort

  • ERIKS:10013001
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
La bague d’étanchéité type GRST ERIKS ressemble à la bague d’étanchéité type GR ERIKS, elle dispose cependant d’une lèvre anti-poussière supplémentaire. Elle vous permet ainsi de protéger encore mieux votre application de la saleté et de les poussières de l’extérieur. Ce produit est conforme à la norme DIN 3760-AS. Cette bague d’étanchéité peut être utilisée dans de nombreuses applications et est donc présente dans tous les types de secteurs. La bague d’étanchéité type GRST est également équipée d’un ressort RVS-304 qui permet de maintenir l’équilibre de l’arbre rotatif et de la lèvre d’étanchéité.

La bague d’étanchéité type GRST permet d’éviter la corrosion et d’assurer l’étanchéité aux liquides légers dans une application dynamique sale.

Vous êtes à la recherche d’une bague d’étanchéité sans lèvre anti-poussière supplémentaire parce que votre application est peu exposé aux effets de l’extérieur, par exemple ? Optez alors pour la bague d’étanchéité type GR ERIKS.


Ajouter à la liste

17,80 €/ Unitéhors TVA

21,54 €TVA incluse

367 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17,80 €

-

5+

14,24 €

20.00%

10+

11,57 €

35.00%

30+

8,90 €

50.00%

50+

8,01 €

55.00%

100+

7,12 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS