Eriks
ERIKS

ERIKS Bague d'étanchéité FKM GR 60x85x10 Inox 304 ressort

  • ERIKS:10012745
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
La bague d’étanchéité type GR ERIKS est un produit standard qui ressemble sous de nombreux aspects à la bague d’étanchéité type R ERIKS. Ce modèle est également conforme à la norme DIN 3760-A. La seule différence avec la bague d’étanchéité type R réside dans le fait que l’intérieur en métal de la bague d’étanchéité type GR est entièrement recouvert d’une gaine en caoutchouc. Cette bague d’étanchéité résiste donc mieux à la corrosion.

La bague d’étanchéité type GR permet d’assurer l’étanchéité aux liquides légers dans une application dynamique. Ce produit est recommandé dans le secteur de la chimie mais peut également être utilisé dans d’autres domaines.

Vous êtes à la recherche d’une bague d’étanchéité qui résiste encore mieux aux attaques de l’extérieur ? Optez alors pour la bague d’étanchéité type GRST ERIKS. Celle-ci dispose en effet d’une lèvre supplémentaire et assure ainsi une meilleure protection contre les poussières et la saleté.
Ajouter à la liste

33,00 €/ Unitéhors TVA

39,93 €TVA incluse

480 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

33,00 €

-

5+

26,40 €

20.00%

10+

21,45 €

35.00%

30+

16,50 €

50.00%

50+

14,85 €

55.00%

100+

13,20 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Caoutchouc
Diamètre d'arbre
60 mm
Diametre logement
85 mm
Conception suivant la marque
GR
Item attribute
FKM
Hauteur de joint
10 mm
Matière du ressort
Inox 304 (1.4301)
Pression statique maximale
0.5 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
GR
Conception suivant la norme
DIN 3760-A
Item attribute
Caoutchouc
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Non