21,30 €/ Unitéhors TVA
25,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/01/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 21,30 € | - |
5+ | 17,04 € | 20.00% |
10+ | 13,85 € | 35.00% |
30+ | 10,65 € | 50.00% |
50+ | 9,59 € | 55.00% |
100+ | 8,52 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | Caoutchouc |
Diamètre d'arbre | 48 mm |
Diametre logement | 62 mm |
Conception suivant la marque | GR |
Item attribute | FKM |
Hauteur de joint | 8 mm |
Matière du ressort | Inox 304 (1.4301) |
Pression statique maximale | 0.5 bar |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0.05 MPa |
Type | GR |
Conception suivant la norme | DIN 3760-A |
Item attribute | Caoutchouc |
Résistant à la pression | Non |
Avec joint anti poussière | Non |