Eriks
ERIKS

ERIKS Bague d'étanchéité FKM GR 32x47x6 Inox 304 ressort

  • ERIKS:10012310
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
La bague d’étanchéité type GR ERIKS est un produit standard qui ressemble sous de nombreux aspects à la bague d’étanchéité type R ERIKS. Ce modèle est également conforme à la norme DIN 3760-A. La seule différence avec la bague d’étanchéité type R réside dans le fait que l’intérieur en métal de la bague d’étanchéité type GR est entièrement recouvert d’une gaine en caoutchouc. Cette bague d’étanchéité résiste donc mieux à la corrosion.

La bague d’étanchéité type GR permet d’assurer l’étanchéité aux liquides légers dans une application dynamique. Ce produit est recommandé dans le secteur de la chimie mais peut également être utilisé dans d’autres domaines.

Vous êtes à la recherche d’une bague d’étanchéité qui résiste encore mieux aux attaques de l’extérieur ? Optez alors pour la bague d’étanchéité type GRST ERIKS. Celle-ci dispose en effet d’une lèvre supplémentaire et assure ainsi une meilleure protection contre les poussières et la saleté.
Ajouter à la liste

17,90 €/ Unitéhors TVA

21,66 €TVA incluse

105 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17,90 €

-

5+

14,32 €

20.00%

10+

11,64 €

35.00%

30+

8,95 €

50.00%

50+

8,06 €

55.00%

100+

7,16 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS