14,70 €/ Unitéhors TVA
17,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14,70 € | - |
5+ | 11,76 € | 20.00% |
10+ | 9,56 € | 35.00% |
30+ | 7,35 € | 50.00% |
50+ | 6,62 € | 55.00% |
100+ | 5,88 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | Caoutchouc |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Diametre logement | 26 mm |
Conception suivant la marque | GR |
Item attribute | FKM |
Hauteur de joint | 7 mm |
Matière du ressort | Inox 304 (1.4301) |
Pression statique maximale | 0.5 bar |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0.05 MPa |
Type | GR |
Conception suivant la norme | DIN 3760-A |
Item attribute | Caoutchouc |
Résistant à la pression | Non |
Avec joint anti poussière | Non |