106,00 €/ Unitéhors TVA
128,26 €TVA incluse
19 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 106,00 € | - |
5+ | 79,50 € | 25.00% |
25+ | 74,20 € | 30.00% |
50+ | 63,60 € | 40.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | Caoutchouc |
Diamètre d'arbre | 130 mm |
Diametre logement | 160 mm |
Conception suivant la marque | GR |
Item attribute | FKM |
Hauteur de joint | 15 mm |
Matière du ressort | Inox 304 (1.4301) |
Pression statique maximale | 0.5 bar |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0.05 MPa |
Type | GR |
Conception suivant la norme | DIN 3760-A |
Item attribute | Caoutchouc |
Résistant à la pression | Non |
Avec joint anti poussière | Non |