Eriks
ERIKS

ERIKS Bague d'appui PTFE SP 464

  • ERIKS:11106436
Image 1
Bague d'appui en PTFE pur. Exécution standard type SP : spirale. Livrable en exécution non-coupée (STZS) et coupée (STMS) . Couleur: blanc.
Ajouter à la liste

82,25 €/ Unitéhors TVA

99,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

82,25 €

-

25+

74,03 €

10.00%

50+

65,80 €

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Matériau
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Forme
Spirale
Couleur
Blanc
Plage de température
de -200 jusqu'à 260 °C
Diamètre intérieur
443.36 mm
Hauteur
6.1 mm
Epaisseur
2.97 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
464