Eriks
ERIKS

ERIKS Bague d'appui PTFE SP 445

  • ERIKS:10021094
Image 1
Bague d'appui en PTFE pur. Exécution standard type SP : spirale. Livrable en exécution non-coupée (STZS) et coupée (STMS) . Couleur: blanc.
Ajouter à la liste

27,43 €/ Unitéhors TVA

33,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/03/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

27,43 €

-

25+

24,69 €

10.00%

50+

21,94 €

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Matériau
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Forme
Spirale
Couleur
Blanc
Plage de température
de -200 jusqu'à 260 °C
Diamètre intérieur
202.57 mm
Hauteur
6.1 mm
Epaisseur
2.97 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
445