16,66 €/ Unitéhors TVA
20,16 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 23/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 16,66 € | - |
25+ | 14,99 € | 10.00% |
50+ | 13,33 € | 20.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Matériau | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Forme | Spirale |
Couleur | Blanc |
Plage de température | de -200 jusqu'à 260 °C |
Diamètre intérieur | 158.12 mm |
Hauteur | 6.1 mm |
Epaisseur | 2.97 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 438 |