Eriks
ERIKS

ERIKS Bague d'appui PTFE SP 370

  • ERIKS:10020939
Image 1
Bague d'appui en PTFE pur. Exécution standard type SP : spirale. Livrable en exécution non-coupée (STZS) et coupée (STMS) . Couleur: blanc.
Ajouter à la liste

21,17 €/ Unitéhors TVA

25,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21,17 €

-

25+

19,05 €

10.00%

50+

16,94 €

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Matériau
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Forme
Spirale
Couleur
Blanc
Plage de température
de -200 jusqu'à 260 °C
Diamètre intérieur
208.92 mm
Hauteur
4.7 mm
Epaisseur
1.93 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
370