Eriks
ERIKS

ERIKS Bague d'appui PTFE SP 334

  • ERIKS:10021047
Image 1
Bague d'appui en PTFE pur. Exécution standard type SP : spirale. Livrable en exécution non-coupée (STZS) et coupée (STMS) . Couleur: blanc.
Ajouter à la liste

5,05 €/ Unitéhors TVA

6,11 €TVA incluse

75 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,05 €

-

25+

4,55 €

10.00%

50+

4,04 €

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Matériau
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Forme
Spirale
Couleur
Blanc
Plage de température
de -200 jusqu'à 260 °C
Diamètre intérieur
66.04 mm
Hauteur
4.7 mm
Epaisseur
1.93 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
334