Eriks
ERIKS

ERIKS Bague d'appui PTFE SP 137

  • ERIKS:10020985
Image 1
Bague d'appui en PTFE pur. Exécution standard type SP : spirale. Livrable en exécution non-coupée (STZS) et coupée (STMS) . Couleur: blanc.
Ajouter à la liste

3,04 €/ Unitéhors TVA

3,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,04 €

-

25+

2,74 €

10.00%

50+

2,43 €

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Matériau
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Forme
Spirale
Couleur
Blanc
Plage de température
de -200 jusqu'à 260 °C
Diamètre intérieur
52.07 mm
Hauteur
2.3 mm
Epaisseur
1.35 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
137