Eriks
ERIKS

ERIKS Back-up ring NBR PAR 259

  • ERIKS:10021310
Image 1
Bagues d'appui en NBR (nitrile) 90 Shore A , exécution concave. L'exécution concave de la bague d'appui ou par-back, apporte une résistance accrue à l'extrusion du joint torique. Température : -30°C à +120°C. Couleur : noir.
Ajouter à la liste

5,91 €/ Unitéhors TVA

7,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,91 €

-

25+

5,32 €

10.00%

50+

4,73 €

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Matériau
NBR
Forme
Concave
Couleur
Noir
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Diamètre intérieur
159.21 mm
Hauteur
3 mm
Epaisseur
1.27 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
259