2,15 €/ Unitéhors TVA
2,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,15 € | - |
25+ | 1,93 € | 10.00% |
50+ | 1,72 € | 20.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Matériau | NBR |
Forme | Concave |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
Diamètre intérieur | 25.81 mm |
Hauteur | 3 mm |
Epaisseur | 1.27 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 214 |