Eriks
ERIKS

ERIKS Back-up ring NBR PAR 035

  • ERIKS:10021200
Image 1
Bagues d'appui en NBR (nitrile) 90 Shore A , exécution concave. L'exécution concave de la bague d'appui ou par-back, apporte une résistance accrue à l'extrusion du joint torique. Température : -30°C à +120°C. Couleur : noir.
Ajouter à la liste

3,55 €/ Unitéhors TVA

4,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,55 €

-

25+

3,20 €

10.00%

50+

2,84 €

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Matériau
NBR
Forme
Concave
Couleur
Noir
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Diamètre intérieur
57.61 mm
Hauteur
1.35 mm
Epaisseur
1.24 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
035