Eriks
ERIKS

ERIKS Back-up ring FKM PAR 231

  • ERIKS:12229142
Image 1
Bagues d'appui en NBR (nitrile) 90 Shore A , exécution concave. L'exécution concave de la bague d'appui ou par-back, apporte une résistance accrue à l'extrusion du joint torique. Température : -30°C à +120°C. Couleur : noir.
Ajouter à la liste

10,98 €/ Unitéhors TVA

13,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,98 €

-

25+

9,88 €

10.00%

50+

8,78 €

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Matériau
FKM
Forme
Concave
Couleur
Noir
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Diamètre intérieur
66.83 mm
Hauteur
3 mm
Epaisseur
1.27 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
231