Eriks
ERIKS

ERIKS Back-up ring FKM PAR 129

  • ERIKS:12229140
Image 1
Bagues d'appui en NBR (nitrile) 90 Shore A , exécution concave. L'exécution concave de la bague d'appui ou par-back, apporte une résistance accrue à l'extrusion du joint torique. Température : -30°C à +120°C. Couleur : noir.
Ajouter à la liste

8,61 €/ Unitéhors TVA

10,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,61 €

-

25+

7,75 €

10.00%

50+

6,89 €

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Matériau
FKM
Forme
Concave
Couleur
Noir
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Diamètre intérieur
40.16 mm
Hauteur
2.18 mm
Epaisseur
1.35 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
129