Eriks
ERIKS

ERIKS B.d'Et FKM E-GRST 54x65x8 Inox 304

  • ERIKS:13035990
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre d'arbre
54 mm
Diametre logement
65 mm
Conception suivant la marque
GRST
Item attribute
FKM
Hauteur de joint
8 mm
Pression statique maximale
0.5 bar
Vitesse de rotation maxi
35 m/s
Plage de température
de -30 jusqu'à 180 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
GR-EXT
Item attribute
Caoutchouc
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Non