Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diametre logement | 37 mm |
Conception suivant la marque | GRST |
Item attribute | FKM |
Hauteur de joint | 7 mm |
Pression statique maximale | 0.5 bar |
Vitesse de rotation maxi | 35 m/s |
Plage de température | de -30 jusqu'à 180 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0.05 MPa |
Type | GR-EXT |
Item attribute | Caoutchouc |
Résistant à la pression | Non |
Avec joint anti poussière | Non |