Eriks
ERIKS

ERIKS B.d'Et FKM E-GRST 20x42x7 Inox 304

  • ERIKS:10012960
Image 1
Ajouter à la liste

6,08 €/ Unitéhors TVA

7,36 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 31/05/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,20 €

-

5+

12,16 €

20.00%

10+

9,88 €

35.00%

30+

7,60 €

50.00%

50+

6,84 €

55.00%

100+

6,08 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre d'arbre
20 mm
Diametre logement
42 mm
Conception suivant la marque
GRST
Item attribute
FKM
Hauteur de joint
7 mm
Pression statique maximale
0.5 bar
Vitesse de rotation maxi
35 m/s
Plage de température
de -30 jusqu'à 180 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
GR-EXT
Item attribute
Caoutchouc
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Non