13,50 €/ Unitéhors TVA
16,34 €TVA incluse
238 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13,50 € | - |
5+ | 10,80 € | 20.00% |
10+ | 8,78 € | 35.00% |
30+ | 6,75 € | 50.00% |
50+ | 6,08 € | 55.00% |
100+ | 5,40 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diametre logement | 32 mm |
Conception suivant la marque | GRST |
Item attribute | FKM |
Hauteur de joint | 7 mm |
Pression statique maximale | 0.5 bar |
Vitesse de rotation maxi | 35 m/s |
Plage de température | de -30 jusqu'à 180 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0.05 MPa |
Type | GR-EXT |
Item attribute | Caoutchouc |
Résistant à la pression | Non |
Avec joint anti poussière | Non |