Eriks
ERIKS

ERIKS B.d'Et FKM E-GRST 18x32x7 Inox 304

  • ERIKS:10012949
Image 1
Ajouter à la liste

10,70 €/ Unitéhors TVA

12,95 €TVA incluse

1195 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,70 €

-

5+

8,56 €

20.00%

10+

6,96 €

35.00%

30+

5,35 €

50.00%

50+

4,82 €

55.00%

100+

4,28 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre d'arbre
18 mm
Diametre logement
32 mm
Conception suivant la marque
GRST
Item attribute
FKM
Hauteur de joint
7 mm
Pression statique maximale
0.5 bar
Vitesse de rotation maxi
35 m/s
Plage de température
de -30 jusqu'à 180 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
GR-EXT
Item attribute
Caoutchouc
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Non