Eriks
ERIKS

ERIKS Assortiment O-rings A FKM 51414

  • ERIKS:10020296
Image 1
Description de produit

Contenu: 435 joints toriques : 30 dimensions en pouce (MS29513). Dimensions : 2,9x1,78 à 18,77x1,78; 9,2x2,62 à 23,47x2,62; 18,64x3,53 à 28,17x3,53. Livrable en :Compound 36624: NBR (nitrile) 70 Shore A Compound 47702: NBR (nitrile) 90 Shore A.Compound 51414: FPM (Viton®) 75 Shore A. (Viton® = marque déposée de DuPont Performance Polymers)

30 x (2.90x1.78)
30 x (3.69x1.78)
30 x (4.47x1.78)
30 x (5.28x1.78)
30 x (6.07x1.78)
30 x (7.65x1.78)
30 x (9.25x1.78)
20 x (10.82x1.78)
20 x (12.42x1.78)
10 x (14.0x1.78)
10 x 15.60x1.78)
10 x (17.17x1.78)
10 x (18.77x1.78)
15 x (9.20x2.62)
15 x (10.78x2.62)
15 x (12.37x2.62)
15 x (13.95x2.62)
10 x (15.54x2.62)
10 x (17.12x2.62)
10 x (18.72x2.62)
10 x (20.30x2.62)
5 x (21.90x2.62)
5 x (23.47x2.62)
5 x (18.64x3.53)
5 x (20.22x3.53)
5 x (21.82x3.53)
5 x (23.39x3.53)
5 x (24.99x3.53)
5 x (26.57x3.53)
5 x (27.17x3.53)
Ajouter à la liste

188,50 €/ Unitéhors TVA

228,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Matériau
FKM
Dureté
75
Type boîte d'assortiment
A
Compound
51414
Couleur
Noir
Plage de température
-20 - 200°C
Nom commercial
Viton®