Eriks
ERIKS

ERIKS Assortiment O-rings A EPDM 55914

  • ERIKS:11312892
Image 1
Contenu: 435 joints toriques : 30 dimensions en pouce (MS29513).

Dimensions : 2,9x1,78 à 18,77x1,78; 9,2x2,62 à 23,47x2,62; 18,64x3,53 à 28,17x3,53.

Livrable en :Compound 36624: NBR (nitrile) 70 Shore A Compound 47702: NBR (nitrile) 90 Shore A.Compound 51414: FPM (Viton®) 75 Shore A. (Viton® = marque déposée de DuPont Performance Polymers)
Ajouter à la liste

65,20 €/ Unitéhors TVA

78,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Matériau
EPDM
Dureté
70
Type boîte d'assortiment
A
Compound
55914
Couleur
Noir
Plage de température
-45 - 150°C
Nom commercial
EPDM