22,40 €/ Unitéhors TVA
27,10 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
20 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Code de douille élastique | 861618 |
Diamètre intérieur | 14 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Longueur intérieure | 28 mm |
Longueur extérieure | 25 mm |
Charge statique maximale | 52 kg |
Charge dynamique axiale max | 26 kg |
Cardanic angle max. | 7 ° |
Deflexion en charge axiale maximale | 0.4 mm |
Déformation radiale sous charge max. | 0.08 mm |
Dureté (Sh A) | 68 |
Exécution pressée | Oui |
Torsion maximale | 30 ° |
Exécution vulcanisée | Non |