Eriks
ERIKS

ERIKS Articulation élastique vulcanisé 12x25 - 24x20

  • ERIKS:10040805
Image 1
Palier élastique composé de 2 tubes concentriques en métal séparés par un élément élastique caoutchouté. Les silentblocs sont utilisés en cas de mouvements oscillatoires ou vibratoires à haute fréquence et une amplitude limitée. Les silentblocs absorbent en grande partie le jeu entre les éléments mobiles ce qui assure une réduction du bruit importante.
Ajouter à la liste

10,10 €/ Unitéhors TVA

12,22 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

460 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Code de douille élastique
861118
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Longueur intérieure
24 mm
Longueur extérieure
20 mm
Charge statique maximale
55 kg
Charge dynamique axiale max
26 kg
Cardanic angle max.
3 °
Deflexion en charge axiale maximale
0.2 mm
Déformation radiale sous charge max.
0.04 mm
Dureté (Sh A)
68
Exécution pressée
Oui
Torsion maximale
20 °
Exécution vulcanisée
Non