23,30 €/ Unitéhors TVA
28,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/04/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | RCL |
Désignation | RCL95 |
Diamètre d'arbre | 95 mm |
Matériau | NBR |
Matériau du boîtier | Acier |
Température | de -35 jusqu'à 100 °C |
d | 95 mm |
B | 5.5 mm |
D | 117 mm |
B2 | 7.5 mm |
b | 3 mm |
B1 | 1 mm |
D1 | 113.5 mm |
D2 | 119 mm |
d1 | 103 mm |