93,00 €/ Unitéhors TVA
112,53 €TVA incluse
166 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | RCL |
Désignation | RCL90 |
Diamètre d'arbre | 90 mm |
Matériau | FKM |
Matériau du boîtier | Acier |
Température | de -25 jusqu'à 200 °C |
d | 90 mm |
B | 5.5 mm |
D | 112 mm |
B2 | 7.5 mm |
b | 3 mm |
B1 | 1 mm |
D1 | 108.5 mm |
D2 | 114 mm |
d1 | 98 mm |