Eriks
ERIKS

ERIKS Alphaseal RCL85 NBR/304 85x107x5,5

  • ERIKS:11446082
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Etanchéité d'axe rotatif et de roulement dans laquelle la lèvre en caoutchouc est protégée par une cage métallique.
La cage métallique est montée à serrage sur l'axe et tourne avec celui-ci .
La lèvre d'étanchéité en NBR frotte sur une surface perpendiculaire à l'axe.
Température: -25°C à +200°C.
Vitesse max. env.
20 m/s.
Ajouter à la liste

50,60 €/ Unitéhors TVA

61,23 €TVA incluse

964 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Type
RCL
Désignation
RCL85
Diamètre d'arbre
85 mm
Matériau
NBR
Matériau du boîtier
Inox 304 (1.4301)
Température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
85 mm
B
5.5 mm
D
107 mm
B2
7.5 mm
b
3 mm
B1
1 mm
D1
103.5 mm
D2
109 mm
d1
93 mm