61,60 €/ Unitéhors TVA
74,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | RCL |
Désignation | RCL65 |
Diamètre d'arbre | 65 mm |
Matériau | FKM |
Matériau du boîtier | Acier |
Température | de -25 jusqu'à 200 °C |
d | 65 mm |
B | 5.5 mm |
D | 87 mm |
B2 | 7.5 mm |
b | 3 mm |
B1 | 1 mm |
D1 | 83.5 mm |
D2 | 89 mm |
d1 | 73 mm |