61,60 €/ Unitéhors TVA
74,54 €TVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | RCL |
Désignation | RCL60 |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Matériau | FKM |
Matériau du boîtier | Acier |
Température | de -25 jusqu'à 200 °C |
d | 60 mm |
B | 5.5 mm |
D | 82 mm |
B2 | 7.5 mm |
b | 3 mm |
B1 | 1 mm |
D1 | 78.5 mm |
D2 | 84 mm |
d1 | 68 mm |