Eriks
ERIKS

ERIKS Alphaseal RCL50 FKM 50x72x5,5

  • ERIKS:11232540
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Etanchéité d'axe rotatif et de roulement dans laquelle la lèvre en caoutchouc est protégée par une cage métallique.
La cage métallique est montée à serrage sur l'axe et tourne avec celui-ci .
La lèvre d'étanchéité en NBR frotte sur une surface perpendiculaire à l'axe.
Température: -25°C à +200°C.
Vitesse max. env.
20 m/s.
Ajouter à la liste

41,10 €/ Unitéhors TVA

49,73 €TVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Type
RCL
Désignation
RCL50
Diamètre d'arbre
50 mm
Matériau
FKM
Matériau du boîtier
Acier
Température
de -25 jusqu'à 200 °C
d
50 mm
B
5.5 mm
D
72 mm
B2
7.5 mm
b
3 mm
B1
1 mm
D1
68.5 mm
D2
74 mm
d1
58 mm