Eriks
ERIKS

ERIKS Alphaseal RCL45 NBR 45x63x4,5

  • ERIKS:10003365
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Etanchéité d'axe rotatif et de roulement dans laquelle la lèvre en caoutchouc est protégée par une cage métallique.
La cage métallique est montée à serrage sur l'axe et tourne avec celui-ci .
La lèvre d'étanchéité en NBR frotte sur une surface perpendiculaire à l'axe.
Température: -25°C à +200°C.
Vitesse max. env.
20 m/s.
Ajouter à la liste

12,90 €/ Unitéhors TVA

15,61 €TVA incluse

76 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Type
RCL
Désignation
RCL45
Diamètre d'arbre
45 mm
Matériau
NBR
Matériau du boîtier
Acier
Température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
45 mm
B
4.5 mm
D
63 mm
B2
6.5 mm
b
3 mm
B1
1 mm
D1
60 mm
D2
65 mm
d1
52 mm