10,80 €/ Unitéhors TVA
13,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/04/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | RCL |
Désignation | RCL35 |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Matériau | NBR |
Matériau du boîtier | Acier |
Température | de -35 jusqu'à 100 °C |
d | 35 mm |
B | 4.5 mm |
D | 53 mm |
B2 | 6.5 mm |
b | 3 mm |
B1 | 1 mm |
D1 | 50 mm |
D2 | 55 mm |
d1 | 42 mm |