Eriks
ERIKS

ERIKS Alphaseal RCL17 NBR 17x34x4

  • ERIKS:10003359
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Etanchéité d'axe rotatif et de roulement dans laquelle la lèvre en caoutchouc est protégée par une cage métallique.
La cage métallique est montée à serrage sur l'axe et tourne avec celui-ci .
La lèvre d'étanchéité en NBR frotte sur une surface perpendiculaire à l'axe.
Température: -25°C à +200°C.
Vitesse max. env.
20 m/s.
Ajouter à la liste

8,65 €/ Unitéhors TVA

10,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Type
RCL
Désignation
RCL17
Diamètre d'arbre
17 mm
Matériau
NBR
Matériau du boîtier
Acier
Température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
17 mm
B
4 mm
D
34 mm
B2
6 mm
b
3 mm
B1
1 mm
D1
31 mm
D2
36 mm
d1
23 mm