8,65 €/ Unitéhors TVA
10,47 €TVA incluse
431 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | RCL |
Désignation | RCL15 |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Matériau | NBR |
Matériau du boîtier | Acier |
Température | de -35 jusqu'à 100 °C |
d | 15 mm |
B | 4 mm |
D | 32 mm |
B2 | 6 mm |
b | 3 mm |
B1 | 1 mm |
D1 | 29 mm |
D2 | 34 mm |
d1 | 21 mm |