Eriks
ERIFLON

ERIFLON Zonetape 40/20 PTFE Brun Clair 508-Z 30m

  • ERIKS:10034507
Image 1
Ce produit se compose d'un tissu de verre imprégné de ptfe. Il combine la solidité du tissu de verre et les propriétés anti-adhérentes du ptfe. A commander par rouleau complet de 30m
Ajouter à la liste

300,08 €/ Unitéhors TVA

363,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIFLON
Matériau
PTFE
Nom commercial
Eriflon PTFE
Epaisseur
0.08 mm
Largeur
30 mm
Couleur
Brun clair
Autocollant
Oui
Mode de fabrication
Imprégné
Collable
Non
Longueur
30000 mm