66,50 €/ Mètrehors TVA
80,47 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
8 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIFLON |
Type | PTFE RX250 |
Diamètre intérieur | 16 mm |
Épaisseur de paroi | 3.5 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Pression maximum de service | 100 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 400 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 100 % |
Rayon de courbure min. | 55 mm |
Longueur du rouleau | 30 m |
Poids | 0.41 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PTFE |
Plage de température | de -70 jusqu'à 260 °C |
Plage de température °F | de -94 jusqu'à 500 °F |
Fil statique | Non |