Eriks
ERIFLON

ERIFLON Tuyau ondulé en Ptfe rx250025

  • ERIKS:23856566
Image 1
Ajouter à la liste

89,95 €/ Mètrehors TVA

108,84 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

72,61 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIFLON
Type
PTFE RX250
Diamètre intérieur
25 mm
Épaisseur de paroi
3.7 mm
Diamètre extérieur
32.9 mm
Pression maximum de service
80 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
320 bar
Résistance au vide à 20 °C
100 %
Rayon de courbure min.
75 mm
Longueur du rouleau
10 m
Poids
0.72 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PTFE
Plage de température
de -70 jusqu'à 260 °C
Plage de température °F
de -94 jusqu'à 500 °F
Fil statique
Non