Eriks
ERIFLON

ERIFLON Tuyau ondulé en Ptfe rx250010

  • ERIKS:23856563
Image 1
Ajouter à la liste

53,48 €/ Mètrehors TVA

64,71 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

7,5 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIFLON
Type
PTFE RX250
Diamètre intérieur
10 mm
Épaisseur de paroi
2.75 mm
Diamètre extérieur
15.5 mm
Pression maximum de service
125 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
500 bar
Résistance au vide à 20 °C
100 %
Rayon de courbure min.
30 mm
Longueur du rouleau
20 m
Poids
0.25 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PTFE
Plage de température
de -70 jusqu'à 260 °C
Plage de température °F
de -94 jusqu'à 500 °F
Fil statique
Non