Eriks
ERIFLON

ERIFLON Tuyau ERIFLON F622 DN10 - 3/8"

  • ERIKS:13525681
Image 1
Ajouter à la liste

19,25 €/ Mètrehors TVA

23,29 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIFLON
Type
Eriflon 622
Diamètre intérieur
9.53 mm
Diamètre extérieur
13.35 mm
Pression maximum de service
230 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
690 bar
Rayon de courbure min.
60 mm
Longueur du rouleau
20 m
Poids
0.215 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PTFE
Plage de température
de -150 jusqu'à 260 °C
Plage de température °F
de -238 jusqu'à 500 °F
Fil statique
Non