Eriks
ERIFLON

ERIFLON Strip conduit ER-81 8,1x2,5

  • ERIKS:10019811
Image 1
Bande de guidage en eriflon PTFE. ER 39 = PTFE chargé de bronze, ER 81 = PTFE chargé graphite, ER 48 = PTFE chargé de verre.
Ajouter à la liste

28,80 €/ Mètrehors TVA

34,85 €TVA incluse

45,796 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

28,80 €

-

5+

23,04 €

20.00%

10+

18,72 €

35.00%

30+

14,40 €

50.00%

50+

12,96 €

55.00%

100+

11,52 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIFLON
Type
Geleidestrip Eriflon
Forme
Bande
Matériau
ER81
Largeur
7.9 mm
Largeur de la rainure
8.1 mm
Epaisseur
2.5 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 225 °C