Eriks
ERIFLON

ERIFLON Strip conduit ER-81 6,3x2,5

  • ERIKS:10019810
Image 1
Bande de guidage en eriflon PTFE. ER 39 = PTFE chargé de bronze, ER 81 = PTFE chargé graphite, ER 48 = PTFE chargé de verre.
Ajouter à la liste

23,40 €/ Mètrehors TVA

28,31 €TVA incluse

87,355 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23,40 €

-

5+

18,72 €

20.00%

10+

15,21 €

35.00%

30+

11,70 €

50.00%

50+

10,53 €

55.00%

100+

9,36 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIFLON
Type
Geleidestrip Eriflon
Forme
Bande
Matériau
ER81
Largeur
6.1 mm
Largeur de la rainure
6.3 mm
Epaisseur
2.5 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 225 °C