Eriks
ERIFLON

ERIFLON Strip conduit ER-81 14,8x2

  • ERIKS:10019802
Image 1
Bande de guidage en eriflon PTFE. ER 39 = PTFE chargé de bronze, ER 81 = PTFE chargé graphite, ER 48 = PTFE chargé de verre.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIFLON
Type
Geleidestrip Eriflon
Forme
Bande
Matériau
ER81
Largeur
14.8 mm
Largeur de la rainure
15 mm
Epaisseur
2 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 225 °C