Eriks
ERIFLON

ERIFLON Strip conduit ER-59 8x1,5

  • ERIKS:10019823
Image 1
Bande de guidage en eriflon PTFE. ER 39 = PTFE chargé de bronze, ER 81 = PTFE chargé graphite, ER 48 = PTFE chargé de verre.
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21,90 €

-

5+

17,52 €

20.00%

10+

14,24 €

35.00%

30+

10,95 €

50.00%

50+

9,86 €

55.00%

100+

8,76 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIFLON
Type
Geleidestrip Eriflon
Forme
Bande
Matériau
ER59
Largeur
8 mm
Largeur de la rainure
8.2 mm
Epaisseur
1.5 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 225 °C