Eriks
ERIFLON

ERIFLON Strip conduit ER-48 14,8x2,5

  • ERIKS:10019821
Image 1
Bande de guidage en eriflon PTFE. ER 39 = PTFE chargé de bronze, ER 81 = PTFE chargé graphite, ER 48 = PTFE chargé de verre.
Ajouter à la liste

43,30 €/ Mètrehors TVA

52,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

43,30 €

-

5+

34,64 €

20.00%

10+

28,15 €

35.00%

30+

21,65 €

50.00%

50+

19,49 €

55.00%

100+

17,32 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIFLON
Type
Geleidestrip Eriflon
Forme
Bande
Matériau
ER48
Largeur
14.8 mm
Largeur de la rainure
15 mm
Epaisseur
2.5 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 225 °C