Eriks
ERIFLON

ERIFLON Strip conduit ER-39 40,5x2,5

  • ERIKS:10019786
Image 1
Bande de guidage en eriflon PTFE. ER 39 = PTFE chargé de bronze, ER 81 = PTFE chargé graphite, ER 48 = PTFE chargé de verre.
Ajouter à la liste

95,40 €/ Mètrehors TVA

115,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/01/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

95,40 €

-

5+

76,32 €

20.00%

10+

62,01 €

35.00%

30+

47,70 €

50.00%

50+

42,93 €

55.00%

100+

38,16 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIFLON
Type
Geleidestrip Eriflon
Forme
Bande
Matériau
ER39
Largeur
40.5 mm
Largeur de la rainure
41 mm
Epaisseur
2.5 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 225 °C