Eriks
ERIFLON

ERIFLON Strip conduit ER-39 4,2x2,5

  • ERIKS:10019795
Image 1
Bande de guidage en eriflon PTFE. ER 39 = PTFE chargé de bronze, ER 81 = PTFE chargé graphite, ER 48 = PTFE chargé de verre.
Ajouter à la liste

13,90 €/ Mètrehors TVA

16,82 €TVA incluse

126,888 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,90 €

-

5+

11,12 €

20.00%

10+

9,04 €

35.00%

30+

6,95 €

50.00%

50+

6,26 €

55.00%

100+

5,56 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIFLON
Type
Geleidestrip Eriflon
Forme
Bande
Matériau
ER39
Largeur
4 mm
Largeur de la rainure
4.2 mm
Epaisseur
2.5 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 225 °C