Eriks
ERIFLON

ERIFLON Strip conduit ER-39 25,5x2

  • ERIKS:10019782
Image 1
Bande de guidage en eriflon PTFE. ER 39 = PTFE chargé de bronze, ER 81 = PTFE chargé graphite, ER 48 = PTFE chargé de verre.
Ajouter à la liste

54,80 €/ Mètrehors TVA

66,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

54,80 €

-

5+

43,84 €

20.00%

10+

35,62 €

35.00%

30+

27,40 €

50.00%

50+

24,66 €

55.00%

100+

21,92 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIFLON
Type
Geleidestrip Eriflon
Forme
Bande
Matériau
ER39
Largeur
25 mm
Largeur de la rainure
25.5 mm
Epaisseur
2 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 225 °C