Eriks
ERIFLON

ERIFLON Strip conduit ER-39 24,5x3

  • ERIKS:10019817
Image 1
Bande de guidage en eriflon PTFE. ER 39 = PTFE chargé de bronze, ER 81 = PTFE chargé graphite, ER 48 = PTFE chargé de verre.
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

67,70 €

-

5+

54,16 €

20.00%

10+

44,01 €

35.00%

30+

33,85 €

50.00%

50+

30,47 €

55.00%

100+

27,08 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIFLON
Type
Geleidestrip Eriflon
Forme
Bande
Matériau
ER39
Largeur
24.5 mm
Largeur de la rainure
25 mm
Epaisseur
3 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 225 °C